アズワン
アズワンの 水質検査・土壌検査関連(pH等)
アズワンの 試験紙
アズワンの pH試験紙
pH試験紙
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
32028886
品番
106.3C
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,629
販売価格(税別)
¥
2,390
バスケットに入れる
変色が長く保持されます。
仕様
プラスチックケース入
材質
(スティック部)PVC(塩化ビニル樹脂)・(試験紙部)紙
長さ(mm)
85
幅(mm)
5
pH測定有効範囲
4.0〜10.0
目盛間隔
0.5
アズワン品番
1-1746-22
変色切片数
3