ATP測定器(ルミノメーター) 本体

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード32028913 品番LM1
参考基準価格(税別)¥199,800 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

製造ラインや作業現場の洗浄確認・衛生指導に適しています。タッチパネルは操作性に優れ、見やすいカラーディスプレイです。AQT200を使用することで水中のATPも測定できます。専用のソフトウェアを使用することで結果の分析が容易に行えます。

付属品台座・ACアダプター・USBケーブル・専用ソフトウェア 寸法(mm)88.5×59.3×268.2 質量(g)518 電源リチウム充電池(付属) 対応OSWindows(R)7/8/8.1/10 感度検出感度:0.5×10^-15molATP インターフェースWi-Fi・USB・Bluetooth 測定時間(秒)10 アズワン品番2-3672-21 商品タイプ本体
注意
※試薬保存方法:2〜8℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする