ツインpHメーターU LAQUAtwin(防水型)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 32028938 品番 AS-pH-11B
参考基準価格(税別)¥26,700 販売価格(税込) ¥29,260
販売価格(税別)
26,600

微量サンプル(0.1mL〜)での滴下測定が可能です。滴下、浸漬、すくい取り、拭き取り(付属消耗品のサンプリングシート使用時)等、多彩な測定が可能です。バックライト液晶を搭載し、暗い場所でも測定値の確認が可能です。ガラス電極、比較電極、温度センサを約1mmに集積し、ラボ用ガラス電極と同じ原理を採用していますので、信頼性の高い測定が可能です。

測定範囲(pH)0〜14 付属品サンプリングシート、保管ケース、スポイト、pH4標準液(14mL)×1本、pH7標準液(14mL)×1本 仕様校正:自動2点 寸法(mm)164×29×20(突起部除く) 質量(g)約50(電池除く) 使用温度範囲(℃)5〜40 電源CR2032ボタン電池×2個(テスト用付属) 精度±0.1 測定方式ガラス電極法 機能自動温度補償・防水構造・オートホールド・オートスタビリティ・オートパワーオフ(30分)・標準液自動認識・標準液NIST/USA選択可能・温度センサ調整機能 アズワン品番1-9207-41 防水保護等級IP67相当 分解能(pH)0.1

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:166

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする