アズワン
アズワンの 鋼製小物
アズワンの 剪刀
メーヨー剪刀
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
型番
MS-1
注文コード
32029674
品番
MS-1
参考基準価格(税別)
¥5,480
販売価格(税込)
¥5,968
販売価格(税別)
¥
5,425
バスケットに入れる
この商品は
型番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
140
型番
MS-1
材質
ステンレス(SUS420J2)
仕様
直
アズワン品番
0-242-11
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X10050000006
医薬品医療機器等法
一般医療機器