※6-M11-4-AM ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AM - ミストセパレータ(AM550C)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様(V) 脱脂洗浄、白色ワセリン仕様 接続口径(10) 1 注文コード32029813 品番AM550C-N10B-V
参考基準価格(税別)¥30,090 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は仕様・接続口径・めねじサイズなど76種類から選べます 他の種類を見る
付属品(B) ブラケット 仕様(V) 脱脂洗浄、白色ワセリン仕様 接続口径(10) 1 ボディサイズ550C ねじの種類(N) NPT

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする