止血鉗子

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)160 型番HF-10 注文コード32030085 品番HF-10
12月12日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥6,320 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品は全長・型番など16種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)160 型番HF-10 アズワン品番0-247-38 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X10050000001 仕様無鈎反(ペアン) 材質ステンレス(SUS-420J2) タイプBOX式 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする