※6-M11-4-AM ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AM - ミストセパレータ(AM550C)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様(T) 目詰まりチェッカ付、(V) 脱脂洗浄、白色ワセリン仕様 接続口径(06) 3/4 注文コード32030355 品番AM550C-F06D-TV
参考基準価格(税別)¥35,640 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は仕様・接続口径・めねじサイズなど76種類から選べます 他の種類を見る
仕様(T) 目詰まりチェッカ付、(V) 脱脂洗浄、白色ワセリン仕様 接続口径(06) 3/4 ボディサイズ550C ねじの種類(F) G オートドレン仕様(D) N.O. オートドレン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする