※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クリーンルーム用空気圧機器(10-SY72〜)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)DC24 管接続口径1/4 サブプレート付 リード線取出方法グロメット:リード線長さ600mm 注文コード32033513 品番10-SY7240R-5HZD-02
参考基準価格(税別)¥15,350 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は定格電圧・管接続口径・リード線取出方法など131種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)DC24 ねじの種類Rc 管接続口径1/4 サブプレート付 リード線取出方法グロメット:リード線長さ600mm 切換方式2位置ダブル ポート数5 使用流体空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする