MY3B63-2000-A93L メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B63-2〜) SMC 32033671

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B63-2〜)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)2000 注文コード32033671 品番MY3B63-2000-A93L
参考基準価格(税別)¥180,130 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品はストロークなど34種類から選べます 他の種類を見る

・基本形標準タイプ(エアクッション)
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ
最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。

シリンダ内径(Φmm)63 ストローク(mm)2000 作動方式複動 リード線(m)(L) 3 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類A93有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする