※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイドテーブル (MGF100-7〜)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)75 オートスイッチ種類M9BV 注文コード32033906 品番MGF100-75-M9BV
参考基準価格(税別)¥110,990 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品はストローク・オートスイッチ種類など82種類から選べます 他の種類を見る

・高さ方向をおさえたコンパクトタイプ。
・耐偏心荷重に優れた大口径ガイドの薄形シリンダ。

チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)75 リード線長さ(mm)(-)0.5 ポートねじの種類(-)Rc オートスイッチ種類M9BV オートスイッチ追記号2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする