※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

平行開閉形エアチャック (MHSHJ3-〜)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(ダストカバー)(F)フッ素ゴム(FKM) 開閉ストローク(直径)(mm)8 シリンダ内径(Φmm)32 注文コード32034667 品番MHSHJ3-32DF-M9BV
参考基準価格(税別)¥63,250 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980
この商品は材質・開閉ストローク・シリンダ内径など167種類から選べます 他の種類を見る

・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。
・圧入など外力の加わる作業に最適。
・繰返し精度 ±0.01mm

シリンダ内径(Φmm)32 作動方式複動形 開閉ストローク(直径)(mm)8 仕様(J)ダストカバー付 リード線(m)(-)0.5 ポートねじの種類(-)Mねじ 材質(ダストカバー)(F)フッ素ゴム(FKM) オートスイッチ種類M9BV無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し オートスイッチ追記号(-)2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする