SJ2160N-5MNZ-M3 4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド SMC 32035297 SJ2160N-5MNZ-M3 4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド SMC 32035297

4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)DC24 管接続口径A、Bポート/M3×0.5 ポート管接続口径【A・B】(M3)M3×0.5 注文コード32035297 品番SJ2160N-5MNZ-M3
参考基準価格(税別)¥5,940 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品は定格電圧・管接続口径・ポート管接続口径など108種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)DC24 管接続口径A、Bポート/M3×0.5 切換方式2位置シングルソレノイド 仕様【ノンプラグイン専用】(N)ノンプラグイン 保護構造防塵 シリーズSJ2000 スイッチなし 使用圧力範囲-100kPa〜0.7 ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付(極性有タイプ) 周囲温度および使用流体温度(℃)-10〜50(ただし凍結なきこと) パイロット方式内部パイロット 手動操作方式ノンロックプッシュ式 最大作動頻度(Hz)10 給油不要 取付姿勢自由 耐衝撃(m/s2)150 耐振動(m/s2)30 コモン仕様プラスコモン 内部パイロット使用圧力範囲(MPa)0.15〜0.7 配線方式シングル配線 コイル標準 外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0.25〜0.7 コネクタ取出方法個別配線・リード線なし(コネクタ、ソケット付) ポート管接続口径【A・B】(M3)M3×0.5
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする