※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 切換方式(1)2位置シングル ポート管接続口径【A・B】(M5)M5×0.8 仕様【ノンプラグイン専用】(N)スイッチ付 注文コード32035306 品番SJ3160N-5MNZ-M5
参考基準価格(税別)¥6,110 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品は切換方式・ポート管接続口径・仕様など152種類から選べます 他の種類を見る

・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。
・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。
・SJ2000、SJ3000の混載が可能。
・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。
・ワンサイドソレノイド。
・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。
・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3

定格電圧(V)(5)DC24 切換方式(1)2位置シングル 仕様【ノンプラグイン専用】(N)スイッチ付 ランプ・サージ電圧保護回路(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(極性有タイプ) パイロット方式(-)内部パイロット 手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式 コモン仕様(-)プラスコモン コイル(-)標準 コネクタ取出方法(MN)個別配線・リード線なし(コネクタ、ソケット付) ポート管接続口径【A・B】(M5)M5×0.8
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする