※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

真空パッド (ZPT10U〜)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パッド形状薄形 材質(パッド)ウレタンゴム 材質ウレタンゴム バッファストローク(mm)25 注文コード32037643 品番ZPT10UTUK25-B5-A8
参考基準価格(税別)¥7,140 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品はパッド形状・材質・バッファストロークなど267種類から選べます 他の種類を見る

12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能
パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]

パッド径(Φmm)10 パッド形状薄形 材質(パッド)ウレタンゴム ねじ径真空取出口/M5×0.8、取付接続/M8×1 ストローク(mm)25 取出方向縦方向 材質ウレタンゴム 接続ねじM8X1おねじ 接続方法真空取出口/めねじ、取付接続/おねじ バッファ仕様回り止め付 バッファストローク(mm)25 真空取出口M5X0.8めねじ 真空取出方向

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする