曜日別特売
205-6151 フォグランプKIT LED KIJIMA(キジマ) 32040804

※単品画像

205-6151 フォグランプKIT LED KIJIMA(キジマ) 32040804
205-6151 フォグランプKIT LED KIJIMA(キジマ) 32040804
205-6151 フォグランプKIT LED KIJIMA(キジマ) 32040804

フォグランプKIT LED

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット注文コード32040804品番205-6151
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥50,000

250の本格的なラリースタイルモデル、CRF250ラリーのスタイルをさらに際立たせるフォグランプキットがついに登場。
車輌のスタイルをさらにラリー寄りにイメージさせる様にシュラウド部へ装着。
夜間走行時に安心感と視界を広げるLEDフォグランプキットが登場。
また、高速道路走行時に車のヘッドライトの照射に紛れてしまう自分の存在を強くアピールすることで安全さを増して走行が出来ます。
車体に違和感なく納まる専用設計。取り付けに必要なアイテムを揃え、取り付け場所に悩むことなくスムーズにLEDタイプのフォグランプを装着出来ます。
オン/オフを点灯で分りやすく表示するスイッチ付。

消費電力(W)21適合CRF250RALLY 17y-材質【ステー】スチール(ブラック仕上)色温度(K)5700~6200防水性IP68
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電球・ハロゲンバルブ・HID」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする