曜日別特売
YTM-K-200 切ってみてーなチップソー鏡面仕上 四ツ目 32040969

YTM-K-200 切ってみてーなチップソー鏡面仕上 四ツ目 32040969
YTM-K-200 切ってみてーなチップソー鏡面仕上 四ツ目 32040969

切ってみてーなチップソー鏡面仕上

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
外径(Φmm)165
刃厚(mm)1.4
内容量1枚注文コード32040969品番YTM-K-200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

四ツ目の鏡面は、一枚一枚丁寧に時間をかけて磨き上げる為、従来品には無い輝きを実現。さらにクロームメッキをする事により、ヤニなどが付き難くなってます。
オリジナル鏡面仕上、ヤニ等がつきにくく、作業性がUP。ダブルスリット採用、振動を吸収し疲れにくく、消音効果も抜群。

用途一般木材・集成材・内装木材等に。外径(Φmm)165刃数(p)52穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.4適合材集成材、一般木材、内装木材RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする