切ってみてーな鏡面仕上スライド用

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 外径(Φmm)190 注文コード32040996 品番YTM-K-700S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は外径など3種類から選べます 他の種類を見る

四ツ目の鏡面は、一枚一枚丁寧に時間をかけて磨き上げる為、従来品には無い輝きを実現。さらにクロームメッキをする事により、ヤニなどが付き難くなってます。
鏡面仕上げでヤニがつきにくい!オリジナル鏡面仕上、ヤニ等がつきにくく、作業性がUP。ダブルスリット採用、振動を吸収し疲れにくく、消音効果も抜群。

外径(Φmm)190 刃数(p)72 穴径(Φmm)20 刃厚(mm)2 適合材集成材、一般木材、内装木材 用途一般木材・集成材・内装木材等に。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32040996
2024-02-04
用途:
DIY用
農・林・水産業

今までSK11の黒を使用してましたが 切口は1ランク上の仕上がりでした。使い古した刃と新品の刃と言う違いは有りますが多分
今まで使った鋸刃では最高ランクだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする