切ってみてーな黒フッ素サイレント

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 32041066 品番 YTM-B-101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

280℃の超高温焼付を施している為、従来のフッ素コーティングに比べ、作業時のワークの色移りが軽減。一般切断加工に優れた超硬チップ、耐久性・摩耗性をグーンとUP!ダブルスリット採用、振動を吸収し疲れにくく、消音効果も抜群!

適合材集成材、一般木材、構造用合板 外径(Φmm)147 穴径(Φmm)20 刃数(p)52 刃厚(mm)1.4 用途一般木材・集成材・構造用合板等に。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする