YTM-B-808S 切ってみてーな黒フッ素スライド用 四ツ目 32041118

YTM-B-808S 切ってみてーな黒フッ素スライド用 四ツ目 32041118
YTM-B-808S 切ってみてーな黒フッ素スライド用 四ツ目 32041118

切ってみてーな黒フッ素スライド用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
外径(Φmm)216
穴径(Φmm)25.4
刃厚(mm)2.2
刃数(p)80
内容量1枚注文コード32041118品番YTM-B-808S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

280℃の超高温焼付を施している為、従来のフッ素コーティングに比べ、作業時のワークの色移りが軽減。Wスリットで振動吸収量をUP!フッ素コーティング塗装ヤニ等がつきにくく、作業性がUP!ダブルスリット採用、振動を吸収し疲れにくく、消音効果も抜群!

用途
一般木材・集成材・構造用合板等に。
適合材集成材、一般木材、構造用合板外径(Φmm)216穴径(Φmm)25.4刃数(p)80刃厚(mm)2.2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする