四ツ目
四ツ目の 切断
四ツ目の 切断機用カッター(チップソー)
切ってみてーな黒フッ素充電丸鋸用消音
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
32041154
品番
YTM-JB-10S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
280℃の超高温焼付を施している為、従来のフッ素コーティングに比べ、作業時のワークの色移りが軽減。薄台金とオリジナルチ超硬チップを採用し、スムーズな切れ味と美しい切断面を実現。
適合材
一般合板、プリント合板、天然化粧板、集成材
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
20
刃数(p)
32
刃厚(mm)
1.4
用途
一般合板・プリント合板・天然化粧板・集成材等に
RoHS指令(10物質対応)
対応