四ツ目
四ツ目の 切断
四ツ目の 切断機用カッター(チップソー)
チップソー鉄工用消音スリット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
32041215
品番
YTM-A-305
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
バリが出にくく軽快な切り口。オリジナルチップ採用で耐久性・直進性に優れスムーズな切断が持続。消音スリット採用で、いやな金属音も軽減。
外径(Φmm)
305
刃数(p)
54
穴径(Φmm)
25.4
刃厚(mm)
2.2
適合材
アングル鋼、鉄筋、鉄パイプ、チャンネル鋼
用途
アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・チャンネル鋼等に
RoHS指令(10物質対応)
対応