四ツ目
四ツ目の 切断
四ツ目の 切断機用カッター(チップソー)
チップソー板金用消音スリット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
32041258
品番
YTM-BK-160
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
薄板用に適しており、消音スリット採用で、いやな金属音も軽減。
外径(Φmm)
160
刃数(p)
60
穴径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1.4
適合材
薄鉄板、板金
用途
薄鉄板・板金等に。
RoHS指令(10物質対応)
対応