四ツ目
四ツ目の 切断
四ツ目の 切断機用カッター(チップソー)
チップソーキッチンパネル用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
32041276
品番
YTM-KC-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
キッチンパネルによく見られるバリが出にくいチップ設計。
適合材
ポリカ波板、キッチンパネル、石膏ボード、ケイカル板、化粧板、ブラスターボード
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
20
刃数(p)
40
刃厚(mm)
1.6
用途
ポリカ波板・キッチンパネル・石膏ボード・ケイカル板・化粧合板・プラスターボード等に
RoHS指令(10物質対応)
対応