四ツ目
四ツ目の 切断
四ツ目の 切断機用カッター(チップソー)
充電丸鋸用チップソーフッ素消音
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
32041294
品番
YTM-SB-100S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
オリジナルチップ使用により、少ない歯数でも負荷が少なく切断する事ができ、バッテリーの寿命も長持ち。
外径(Φmm)
100
刃数(p)
24
穴径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1.4
適合材
一般合板、プリント合板、天然化粧版、集成材
用途
一般合板・プリント合板・天然化粧板・集成材等に
RoHS指令(10物質対応)
対応