四ツ目
四ツ目の 切断
四ツ目の 切断機用カッター(チップソー)
石膏ボード用チップソーフッ素
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
32041407
品番
YTM-SB-125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
硬質石膏ボードをはじめ、すべての石膏ボードに対応します。
外径(Φmm)
125
刃数(p)
42
穴径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1.2
適合材
石膏ボード、化粧石膏ボード、ケイカル板
用途
石膏ボード・化粧石膏ボード・ケイカル板等に
RoHS指令(10物質対応)
対応