※6-M12-2-AMH ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AMH - プリフィルタ付マイクロミストセパレータ(AMH250)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様(U) 差圧スイッチ付(DC30V) 接続口径(02) 1/4 注文コード32050558 品番AMH250C-F02BD-U
参考基準価格(税別)¥30,420 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は仕様・接続口径・めねじサイズなど65種類から選べます 他の種類を見る
付属品(B) ブラケット 仕様(U) 差圧スイッチ付(DC30V) 接続口径(02) 1/4 ボディサイズ250C ねじの種類(F) G オートドレン仕様(D) N.O. オートドレン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする