※6-M12-2-AMH ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AMH - プリフィルタ付マイクロミストセパレータ(AMH350)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様(T) 目詰まりチェッカ付、(V) 脱脂洗浄、白色ワセリン仕様 接続口径(04) 1/2 注文コード32051635 品番AMH350C-F04C-TV
参考基準価格(税別)¥26,840 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は仕様・接続口径・めねじサイズなど82種類から選べます 他の種類を見る
仕様(T) 目詰まりチェッカ付、(V) 脱脂洗浄、白色ワセリン仕様 接続口径(04) 1/2 ボディサイズ350C ねじの種類(F) G オートドレン仕様(C) N.C. オートドレン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする