MY1H16-200L-M9BM メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Hシリーズ(MY1H16-2〜) SMC 32057776

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Hシリーズ(MY1H16-2〜)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)200 注文コード32057776 品番MY1H16-200L-M9BM
参考基準価格(税別)¥104,560 販売価格(税込) ¥103,378
販売価格(税別)
93,980
この商品はストロークなど264種類から選べます 他の種類を見る

・リニアガイド形。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。

チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動 ストローク(mm)200 配管形式(-) 標準形 リード線(m)(M) 1 オートスイッチ種類M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト 左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする