MXW16-100-M9BWL エアスライドテーブル (MXW16-100〜) SMC 32058117

エアスライドテーブル (MXW16-100〜)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード32058117 品番MXW16-100-M9BWL
参考基準価格(税別)¥93,010 販売価格(税込) ¥92,378
販売価格(税別)
83,980
この商品は80種類から選べます 他の種類を見る

・リニアガイド採用のロングストローク対応可能なテーブルユニット。
・どのストローク位置でもテーブルの剛性は一定。

チューブ内径(Φmm)16 ストローク(mm)100 作動方式複動 オプション(-)標準(ウレタンダンパ付) リード線長さ(mm)(L)3 ポートねじの種類(-)M5×0.8 オートスイッチ種類M9BW オートスイッチ追記号(-)2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする