SMC
AR Series(AR10)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
流れ方向
(-) 左→右
圧力計
(-) 圧力計なし
設定圧力(MPa)
0.02~0.2
注文コード
32059448
品番
AR10-M5-1Z-A
参考基準価格(税別)
¥2,530
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
流れ方向・圧力計・設定圧力
など
89
種類から選べます
他の種類を見る
設定圧力(MPa)
0.02~0.2
設定圧力範囲(MPa)
(1) 0.02~0.2
圧力計
(-) 圧力計なし
排気機構
リリーフタイプ
流れ方向
(-) 左→右
取付
取付オプションなし
取付方式
取付オプションなし
ボディサイズ
10
管接続口径
(M5) M5×0.8
ねじの種類
(-) メートルねじ(M5)
ハンドル
(-) ハンドル下向き
排気方式
(-) リリーフタイプ
取付け方法
取付オプションなし
設定圧力単位
(Z) 製品銘板と圧力計の単位表記: psi
CADデータダウンロード