曜日別特売
AR10-M5B-1RZ-A AR Series(AR10) SMC 32059895

AR Series(AR10)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個流れ方向(R) 右→左圧力計(-) 圧力計なし設定圧力(MPa)0.02~0.2注文コード32059895品番AR10-M5B-1RZ-A
参考基準価格(税別)¥2,710販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
設定圧力(MPa)0.02~0.2設定圧力範囲(MPa)(1) 0.02~0.2圧力計(-) 圧力計なし排気機構リリーフタイプ流れ方向(R) 右→左取付ブラケット付取付方式ブラケット付ボディサイズ10管接続口径(M5) M5×0.8ねじの種類(-) メートルねじ(M5)ブラケット(B) ブラケット付ハンドル(-) ハンドル下向き排気方式(-) リリーフタイプ取付け方法ブラケット付設定圧力単位(Z) 製品銘板と圧力計の単位表記: psi
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする