曜日別特売
AR10-M5GH-Z-A AR Series(AR10) SMC 32060245

AR Series(AR10)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個流れ方向(-)左→右圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータなし)設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.7注文コード32060245品番AR10-M5GH-Z-A
参考基準価格(税別)¥3,960販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698
設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.7圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータなし)排気機構(-) リリーフタイプ流れ方向(-)左→右ボディサイズ10管接続口径(M5) M5×0.8ねじの種類(-) メートルねじ(M5)ハンドル(-) 下向き取付け方法(H) セットナット付(パネルマウント用)設定圧力単位(Z) 製品銘板と圧力計の単位表記: psi
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする