設定圧力(MPa)0.05~0.85設定圧力範囲(MPa)(-) 0.05~0.85ねじの種類(-) Rc管接続口径(02) 1/4圧力計(-) 圧力計なし排気機構リリーフタイプ流れ方向(R) 右→左ボディサイズ20圧力スイッチ仕様(-) アタッチメントなし排気方式(-) リリーフタイプチェックバルブ(-) アタッチメントなし設定圧力単位MPaオートドレン仕様(-) オートドレンなしケース(-) ポリカーボネートケースルブリケータ油排出口(-) ドレンコックなしフィルタレギュレータドレン排出口(-) ドレンコック付T形スペーサ(-) アタッチメントなし残圧抜き3ポート弁(V) 取付位置: AF+AR+AL+V