曜日別特売
AR20-02-1NY AR Series(AR20-2) SMC 32064052

AR Series(AR20-2)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード32064052品番AR20-02-1NY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,800
設定圧力範囲(MPa)(1) 0.02~0.2ねじの種類(-) Rc管接続口径(02) 1/4圧力計(-) 圧力計なし排気機構ノンリリーフタイプ流れ方向(-) 左→右接続口径(02) 1/4取付方式(-) 取付オプションなしボディサイズ20mmハンドル(Y) ハンドル上向き排気方式(N) ノンリリーフタイプ設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする