SMC
AR Series(AR20-F01)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
流れ方向
(-) 左→右
圧力計
(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
設定圧力(MPa)
(-) 0.05~0.85MPa設定
注文コード
32065644
品番
AR20-F01GH-B
参考基準価格(税別)
¥4,620
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
流れ方向・圧力計・設定圧力
など
121
種類から選べます
他の種類を見る
設定圧力(MPa)
(-) 0.05~0.85MPa設定
ねじの種類
(F) G
管接続口径
(01) 1/8
圧力計
(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構
(-) リリーフタイプ
流れ方向
(-) 左→右
仕様
(-) なし
ボディサイズ
20
ハンドル
(-)下向き
機能
(-) 逆流機能なし
取付け方法
(H) セットナット付(パネルマウント用)
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
CADデータダウンロード