曜日別特売

AR Series(AR20-F01)

AR Series(AR20-F01) - SMC
ねじの種類(F) G管接続口径(01) 1/8内容量1個
121件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力範囲(MPa)
設定圧力(MPa)
圧力計
排気機構
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32066518AR20-F01BE1-NY-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出しノンリリーフタイプ(-) 左→右
12,420
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
32065136AR20-F01B-NY(-) 0.05~0.85-(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(-) 左→右
2,990
取扱い終了
返品不可
代替品有
32065154AR20-F01B-NRY(-) 0.05~0.85-(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(R) 右→左
2,990
取扱い終了
返品不可
代替品有
32065662AR20-F01GH-N(-) 0.05~0.85-(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ(-) 左→右
4,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
32065687AR20-F01GH-R(-) 0.05~0.85-(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
4,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
32065942AR20-F01BE-NR(-) 0.05~0.85-(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプ(R) 右→左
4,390
取扱い終了
返品不可
代替品有
32066353AR20-F01E4H-NZA(-) 0.05~0.85--ノンリリーフタイプ(-) 左→右
11,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
32064332AR20-F01H-N-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(-) 左→右
3,080
取扱い終了
返品不可
32064357AR20-F01H-Y-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
3,080
取扱い終了
返品不可
32064375AR20-F01H-Y-A(-) 0.05~0.70.05~0.7(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
3,080
取扱い終了
返品不可
32064393AR20-F01H-X4060.05~0.4-(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
2,800
取扱い終了
返品不可
32064418AR20-F01H-R-A(-) 0.05~0.70.05~0.7(-) 圧力計なしリリーフタイプ(R) 右→左
3,080
取扱い終了
返品不可
32064436AR20-F01-N-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(-) 左→右
3,080
取扱い終了
返品不可
32064454AR20-F01-N-A(-) 0.05~0.70.05~0.7(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(-) 左→右
3,080
取扱い終了
返品不可
32064472AR20-F01H-B-X4060.05~0.4--(-) リリーフタイプ(-) 左→右
3,080
取扱い終了
返品不可
32064497AR20-F01H-A-X4060.05~0.4-(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
3,080
取扱い終了
返品不可
32064515AR20-F01H-1Y-A(1) 0.02~0.20.02~0.2(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
3,080
取扱い終了
返品不可
32064533AR20-F01H-1N-B(1) 0.02~0.20.02~0.2(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(-) 左→右
3,080
取扱い終了
返品不可
32064558AR20-F01H-1N-A(1) 0.02~0.20.02~0.2(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(-) 左→右
3,080
取扱い終了
返品不可
32064576AR20-F01-R(-) 0.05~0.85-(-) 圧力計なしリリーフタイプ(R) 右→左
2,800
取扱い終了
返品不可
32064594AR20-F01H-1-A(1) 0.02~0.20.02~0.2(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
3,080
取扱い終了
返品不可
32064612AR20-F01H-1(1) 0.02~0.2-(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
2,800
取扱い終了
返品不可
32064637AR20-F01-Y-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
3,080
取扱い終了
返品不可
32064655AR20-F01H-1-B(1) 0.02~0.20.02~0.2(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
3,080
取扱い終了
返品不可
32064673AR20-F01-1Y-B(1) 0.02~0.20.02~0.2(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
3,080
取扱い終了
返品不可
32064698AR20-F01-1N-B(1) 0.02~0.20.02~0.2(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(-) 左→右
3,080
取扱い終了
返品不可
32064716AR20-F01-1R-A(1) 0.02~0.20.02~0.2(-) 圧力計なしリリーフタイプ(R) 右→左
3,080
取扱い終了
返品不可
32064734AR20-F01-1Y-A(1) 0.02~0.20.02~0.2(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
3,080
取扱い終了
返品不可
32064752AR20-F01-R-A(-) 0.05~0.70.05~0.7(-) 圧力計なしリリーフタイプ(R) 右→左
3,080
取扱い終了
返品不可
32064777AR20-F01-A-X4060.05~0.4-(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
3,080
取扱い終了
返品不可
32064795AR20-F01-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
3,080
取扱い終了
返品不可
32064813AR20-F01-Y-A(-) 0.05~0.70.05~0.7(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
3,080
取扱い終了
返品不可
32064838AR20-F01-X4060.05~0.4-(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
2,800
取扱い終了
返品不可
32064856AR20-F01-RY-A(-) 0.05~0.70.05~0.7(-) 圧力計なしリリーフタイプ(R) 右→左
3,080
取扱い終了
返品不可
32064935AR20-F01-R-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) 圧力計なしリリーフタイプ(R) 右→左
3,080
取扱い終了
返品不可
32064953AR20-F01-1RY-A(1) 0.02~0.20.02~0.2(-) 圧力計なしリリーフタイプ(R) 右→左
3,080
取扱い終了
返品不可
32064978AR20-F01B-Y-A(-) 0.05~0.70.05~0.7(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
3,290
取扱い終了
返品不可
32064996AR20-F01B-Y(-) 0.05~0.85-(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
2,990
取扱い終了
返品不可
32065014AR20-F01B-Y-A-X4060.05~0.4-(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
3,290
取扱い終了
返品不可
32065032AR20-F01B-RY-A(-) 0.05~0.70.05~0.7(-) 圧力計なしリリーフタイプ(R) 右→左
3,290
取扱い終了
返品不可
32065057AR20-F01B-N-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(-) 左→右
3,290
取扱い終了
返品不可
32065075AR20-F01B-1-B(1) 0.02~0.20.02~0.2(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
3,290
取扱い終了
返品不可
32065093AR20-F01B-R-A(-) 0.05~0.70.05~0.7(-) 圧力計なしリリーフタイプ(R) 右→左
3,290
取扱い終了
返品不可
32065118AR20-F01B-Y-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
3,290
取扱い終了
返品不可
32065172AR20-F01B-1N-A(1) 0.02~0.20.02~0.2(-) 圧力計なしノンリリーフタイプ(-) 左→右
3,290
取扱い終了
返品不可
32065197AR20-F01B-1Y-B(1) 0.02~0.20.02~0.2(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
3,290
取扱い終了
返品不可
32065215AR20-F01B-1Y-A(1) 0.02~0.20.02~0.2(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
3,290
取扱い終了
返品不可
32065233AR20-F01B-1-A(1) 0.02~0.20.02~0.2(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
3,290
取扱い終了
返品不可
32065258AR20-F01E-RY-B(-) 0.05~0.850.05~0.85(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
4,620
取扱い終了
返品不可
32065276AR20-F01G-1R-A(1) 0.02~0.20.02~0.2(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(R) 右→左
4,620
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
32065136AR20-F01B-NY52738605AR20-F01B-NY-BAR20-F01B-NY レギュレータ AR-Bシリーズ AR20 SMC 52738605レギュレータ AR-Bシリーズ AR20SMC1個
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32065154AR20-F01B-NRY52738596AR20-F01B-NRY-BAR20-F01B-NRY レギュレータ AR-Bシリーズ AR20 SMC 52738596レギュレータ AR-Bシリーズ AR20SMC1個
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32065662AR20-F01GH-N52738623AR20-F01GH-N-BAR20-F01GH-N レギュレータ AR-Bシリーズ AR20 SMC 52738623レギュレータ AR-Bシリーズ AR20SMC1個
4,198
税込4,618
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32065687AR20-F01GH-R52738639AR20-F01GH-R-BAR20-F01GH-R レギュレータ AR-Bシリーズ AR20 SMC 52738639レギュレータ AR-Bシリーズ AR20SMC1個
4,198
税込4,618
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32065942AR20-F01BE-NR52738587AR20-F01BE-NR-BAR20-F01BE-NR レギュレータ AR-Bシリーズ AR20 SMC 52738587レギュレータ AR-Bシリーズ AR20SMC1個
4,398
税込4,838
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32066353AR20-F01E4H-NZA52738614AR20-F01E4H-NZA-BAR20-F01E4H-NZA レギュレータ AR-Bシリーズ AR20 SMC 52738614レギュレータ AR-Bシリーズ AR20SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする