SMC
AC Series(AC20B-01C)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
流れ方向
(-) 左→右
右→左
左→右
設定圧力範囲(MPa)
(-) 0.05~0.85
0.05~0.85
0.02~0.2
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32068855
品番
AC20B-01C-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,860
設定圧力(MPa)
0.05~0.85
設定圧力範囲(MPa)
(-) 0.05~0.85
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(01) 1/8
圧力計
(-) 圧力計なし
流れ方向
(-) 左→右
ボディサイズ
20
排気方式
(-) リリーフタイプ
設定圧力単位
(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
オートドレン仕様
(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
ケース
(-) ポリカーボネートケース
フィルタレギュレータドレン排出口
(-) ドレンコック付
排気機構
リリーフタイプ
CADデータダウンロード