AC20B-01C-R-A AC Series(AC20B-01C) SMC 32068873

AC Series(AC20B-01C)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
流れ方向(R) 右→左
設定圧力範囲(MPa)(-) 0.05~0.7
内容量1個注文コード32068873品番AC20B-01C-R-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,860
設定圧力(MPa)0.05~0.7設定圧力範囲(MPa)(-) 0.05~0.7ねじの種類(-) Rc管接続口径(01) 1/8圧力計(-) 圧力計なし流れ方向(R) 右→左ボディサイズ20排気方式(-) リリーフタイプ設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPaオートドレン仕様(C) フロート式オートドレン(N.C.)ケース(-) ポリカーボネートケースフィルタドレン排出口(-) ドレンコック付排気機構リリーフタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする