※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

幅広タイプエアチャック (MHL2-10D〜)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 開閉ストローク(mm)40 オートスイッチ種類M9BA無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し 注文コード32068942 品番MHL2-10D1-M9BALS
参考基準価格(税別)¥36,250 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は開閉ストローク・オートスイッチ種類など274種類から選べます 他の種類を見る

・ロングストローク。
・寸法にバラツキのある大形ワーク把持に対応。
・ダブルピストンにより把持力大。
・塵埃対策機構を内蔵。

シリンダ内径(Φmm)10 作動方式複動形 開閉ストローク(mm)40 リード線(m)(L)3 ポートねじの種類(-)Mねじ オートスイッチ種類M9BA無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(S)1ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする