MY1B20-330A-M9B メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B20-3〜) SMC 32069003

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B20-3〜)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)330 オートスイッチ種類M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し 注文コード32069003 品番MY1B20-330A-M9B
参考基準価格(税別)¥50,490 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
この商品はストローク・オートスイッチ種類・コネクタ形状など298種類から選べます 他の種類を見る

・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。

チューブ内径(Φmm)20 ストローク(mm)330 作動方式複動形 配管形式(-)標準形 使用ピストン速度(mm/s)100〜1000(エアクッションストローク15mmを超えた場合100〜200) 使用圧力範囲(MPa)0.1〜0.8 使用流体空気 リード線(m)0.5 給油不要(無給油) オートスイッチ個数2 オートスイッチ品番M9B ポートねじの種類(-)Mねじ オートスイッチ種類M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-)2ヶ付 右側ストローク調整ユニット(A)アジャストボルト付 左側ストローク調整ユニット(A)アジャストボルト付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする