PFM750S-01-B-MA 流量センサフローモニタ (PFM750〜) SMC 32070315

流量センサフローモニタ (PFM750〜)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格流量(L/min)(50) 1〜50(25) オプション(-) コネクタ付リード線(2m) 注文コード32070315 品番PFM750S-01-B-MA
参考基準価格(税別)¥20,080 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は定格流量・オプションなど256種類から選べます 他の種類を見る

・空気、N2、Ar、CO2
・ノングリース仕様。
・流量調整弁一体化。
・小型、軽量、省スペース。

仕様【流量調節】(S) あり、【取扱説明書】(-) 取扱説明書付(和英併記)、【校正証明書】(A) 校正証明書あり オプション(-) コネクタ付リード線(2m) 管接続口径(01) Rc 1/8 定格流量(L/min)(50) 1〜50(25) 表示単位(M) SI単位固定 出力仕様(B) PNP2出力 配管取出方向(-) ストレート
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする