曜日別特売
AR20K-02E-B-X406 AR Series(AR20K-02) SMC 32071427

AR Series(AR20K-02)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個流れ方向(-) 左→右圧力計(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)注文コード32071427品番AR20K-02E-B-X406
参考基準価格(税別)¥4,620販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.4ねじの種類(-) Rc管接続口径(02) 1/4圧力計(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構(-) リリーフタイプ流れ方向(-) 左→右仕様(-X406) 0.4 MPa設定ボディサイズ20ハンドル(-)下向き機能(K) 逆流機能付設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする