SMC
AC Series(AC20B-02CG)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
32072337
品番
AC20B-02CG-6-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,560
この商品は
42
種類から選べます
他の種類を見る
設定圧力範囲(MPa)
(-) 0.05~0.7
設定圧力(MPa)
0.05~0.7
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(02) 1/4
圧力計
(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構
リリーフタイプ
流れ方向
(-) 左→右
ボディサイズ
20
排気方式
(-) リリーフタイプ
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
オートドレン仕様
(C) フロート式オートドレン(N.C.)
ケース
(6) ナイロンケース
フィルタドレン排出口
(-) ドレンコック付
CADデータダウンロード