設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ねじの種類Rc管接続口径1/4圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ流れ方向右→左ボディサイズ20圧力スイッチ仕様(-) アタッチメントなし排気方式(-) リリーフタイプ設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPaオートドレン仕様(-) オートドレンなしケース(-) ポリカーボネートケースフィルタレギュレータドレン排出口(-) ドレンコック付残圧抜き3ポート弁(V1) 取付位置:V+AF+AR_K