※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

真空用フリーマウントシリンダ (ZCDUKC1〜)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)10 ストローク(mm)15 オートスイッチ種類A90 注文コード32075005 品番ZCDUKC10-15D-A90
参考基準価格(税別)¥9,570 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
この商品はチューブ内径・ストローク・オートスイッチ種類など175種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路をロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します
標準真空パッド(Φ2〜Φ50)取付可能

チューブ内径(Φmm)10 配管方法【真空側】(C)キャップ配管 ロッド先端形状おねじ オートスイッチ種類A90 ストローク(mm)15 ポートねじの種類(-)M5×0.8 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 形式キャップ配管/おねじ リード線(m)(-)0.5 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 オートスイッチ有無オートスイッチ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする