AC20B-02E4-V-2 AC Series(AC20B-20000) SMC 32076388

AC Series(AC20B-20000)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード32076388品番AC20B-02E4-V-2
参考基準価格(税別)¥21,010販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ねじの種類Rc管接続口径1/4流れ方向左→右ボディサイズ20オートドレン仕様オートドレンなし圧力計(E4) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し排気機構リリーフタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする