SMC
AC Series(AC20B-F02C)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
流れ方向
左→右
右→左
左→右
圧力計
圧力計なし
圧力計なし
圧力計なし
丸形圧力計(カラーゾーン付)
角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32076923
品番
AC20B-F02C-V
参考基準価格(税別)
¥13,750
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.85
ねじの種類
G
管接続口径
1/4
圧力計
圧力計なし
流れ方向
左→右
ボディサイズ
20
オートドレン仕様
フロート式オートドレン(N.C.)
排気機構
リリーフタイプ