曜日別特売
AR20K-N02B-YZ-B AR Series(AR20K-N02) SMC 32077928

AR Series(AR20K-N02)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個流れ方向(-) 左→右圧力計(-) 圧力計なし設定圧力(MPa)0.05~0.85注文コード32077928品番AR20K-N02B-YZ-B
参考基準価格(税別)¥3,290販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
設定圧力(MPa)0.05~0.85設定圧力範囲(MPa)(-) 0.05~0.85圧力計(-) 圧力計なし排気機構リリーフタイプ流れ方向(-) 左→右仕様(K) 逆流機能付取付ブラケット付取付方式ブラケット付ボディサイズ20管接続口径(02) 1/4ねじの種類(N) NPTブラケット(B) ブラケット付ハンドル(Y) ハンドル上向き機能逆流機能付排気方式(-) リリーフタイプ取付け方法ブラケット付設定圧力単位(Z) 製品銘板と圧力計の単位表記: psi
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする