SMC
AR Series(AR20-N01)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
流れ方向
(-) 左→右
圧力計
(-) 圧力計なし
注文コード
32079382
品番
AR20-N01-NZ-X406
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,800
この商品は
流れ方向・圧力計
など
195
種類から選べます
他の種類を見る
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.4
圧力計
(-) 圧力計なし
排気機構
ノンリリーフタイプ
流れ方向
(-) 左→右
管接続口径
(01) 1/8
ねじの種類
(N) NPT