※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)10注文コード32081655品番ZCDUKR10-10D-A93
参考基準価格(税別)¥10,510販売価格(税込)¥10,448販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストロークなど112種類から選べます他の種類を見る コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路をロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します
標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能